Schraper met zaagblad van sabre 127 mm

Artikelnummer: 49005455
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 49005455
EAN/GTIN 045242293421
Nummer fabrikant 49005455
L-nummer L00800 1387

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontworpen zaagbladen voor gebruik met de 12 V HACKZALL® accu compacte reciprozaag
  • Bimetalen tanden voor een lange levensduur en hoge stabiliteit
  • Optimale tandgeometrie voor snelle zaagsneden
  • Extra dun blad voor een hogere zaagsnelheid en 35% langer werken per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
  • 75 mm schraper: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van verf-, lijm- en mortelresten
  • 125 mm brede schraper: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van verf-, lijm-, siliconen- en behangresten en voor het verwijderen van roest
  • Joint mes: voor het snel en gemakkelijk verwijderen van voegen vanaf 4 mm

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Schraper 125 mm - 1 st