Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ANSI/AGD, cuscinetto a vite, protetto dagli urti, 3", 0,001".

Codice art.: 4887AB-19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4887AB-19
EAN / GTIN 4946368843728
Codice del produttore 4887AB-19
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: Il quadrante grande facilita la lettura della misura. ø = 92 mm.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 4887SB-19
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: 9,52 mm / 0,375”
  • Scala continua: Sì
  • Dimensioni: 0,435 x 0,135 x 0,075 M
  • H MPE (arco di inversione): 0,00033”
  • Contagiri coassiale: Sì
  • Campo di misura: 3
  • Campo di misura/giro: 0,1”
  • Punta di contatto: Con punta in metallo duro, filettatura: 4-48UNF
  • Forza di misura: 0,4-3
  • Forza di misura: 0,4-3
  • Modello con disco in scala: +/-0-100
  • MPE > 20 giri: +/-0,005”
  • Risoluzione: 0,001”
  • Protezione antiurto: Sì
  • Modello: Standard ANSI/AGD
  • Pollici/Metriche: pollici