• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 3", 0,001"

Artikel-Nr.: 4887AB-19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4887AB-19
EAN / GTIN 4946368843728
Herstellernummer 4887AB-19
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 92 mm.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 4887SB-19
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • Fortlaufende Skala: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,435 x 0,135 x 0,075 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,00033″
  • koaxialer Umdrehungszähler: Ja
  • Messbereich: 3
  • Messbereich/U: 0,1″
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-3
  • Messkraft: 0,4-3
  • Modell mit Skalenscheibe: +/-0-100
  • MPE > 20 Umdrehungen: +/-0,005″
  • Skalenteilungswert: 0,001″
  • Stoßschutz: Ja
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Zoll

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb