Číselník s plochým koncovým uzávěrem, provedení ANSI/AGD, s šperkem, odolný proti nárazu, 3", 0,001"

Artiklové číslo: 4887AB-19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4887AB-19
EAN / GTIN 4946368843728
Číslo výrobce 4887AB-19
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní číselníkový indikátor, který vám nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje odečítání naměřené hodnoty. ø = 92 mm.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 4887SB-19
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: 9,52 mm / 0,375”
  • Průběžná stupnice: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,435 x 0,135 x 0,075 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,00033”
  • Koaxiální otáčkoměr: Ano
  • Rozsah měření: 3
  • Rozsah měření/otáčky: 0,1”
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Měřicí síla: 0,4-3
  • Měřicí síla: 0,4-3
  • Model s měřítkovým diskem: +/-0-100
  • MPE > 20 otáček: +/-0,005”
  • Dělení stupnice: 0,001”
  • Ochrana proti nárazu: Ano
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcová/metrická: Palce