Reloj comparador, tapa plana, versión ANSI/AGD cojinete de joya, protegido contra golpes, 3", 0,001".

Número de artículo: 4887AB-19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4887AB-19
EAN / GTIN 4946368843728
Número del fabricante 4887AB-19
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura de la medida. ø = 92 mm.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 4887SB-19
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375”
  • Escala continua: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,435 x 0,135 x 0,075 M
  • H MPE (intervalo de inversión): 0,00033″
  • Cuentarrevoluciones coaxial: Sí
  • Rango de medición.: 3
  • Rango de medición/revoluciones: 0,1″
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48UNF
  • Fuerza de medición: 0,4-3
  • Fuerza de medición: 0,4-3
  • Maqueta con disco de escala: +/-0-100
  • MPE > 20 revoluciones: +/-0,005”
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Protección contra golpes.: Sí
  • Tipo: Norma ANSI/AGD
  • Pulgada/Métrica: pulg.