• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

DDD-EC 148.00-159.99 Teste per foratura profond a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: 4880236

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4880236
EAN / GTIN 7291075238167
Codice del produttore 4880236
Numero-L L24020 409

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 245 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 137 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I23
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 159.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 148 mm
  • Overall Length (OAL) 245 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto