• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a tampone con impugnatura, precisione ±0,5 µm, Modello: 0

Codice art.: 483950 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 5,10 € /pz.
  • 18,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Classe di tolleranza: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,5 µm
Classe di tolleranza 1
Dimensione nominale 0,06 mm - 0,09 mm
Passo 0,01 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483950 0
EAN / GTIN 2050000963223

Descrizione

Esecuzione:

L’alternativa economica alla spina di riscontro. ⌀ tolleranze migliori rispetto a DIN2269, Classe di tolleranza 1. In acciaio per calibri di grande qualità; impugnatura in plastica con etichettatura. Livellamento attraverso lo smusso dei bordi.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483950 Dim. 2 0,24.