• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calibro a tampone con impugnatura, precisione ±0,5 µm, Modello: 4

Codice art.: 483950 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 5,10 € /pz.
  • 18,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Dimensione nominale min. 0,5 mm
Dimensione nominale max. 0,99 mm
Passo 0,01 mm
Limite di errore ± 0,5 µm
Classe di tolleranza 1
Configurabile
Intervallo dimensione nominale 0,01 mm
Tipo di prodotto calibro a tampone
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2269
Materiale acciaio
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 483950 4
EAN / GTIN 2050000963278
Codice del produttore TYP 201

Descrizione

Esecuzione:

L’alternativa economica alla spina di riscontro. ⌀ tolleranze migliori rispetto a DIN2269, Classe di tolleranza 1. In acciaio per calibri di grande qualità; impugnatura in plastica con etichettatura. Livellamento attraverso lo smusso dei bordi.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche il ⌀ desiderato, per es. n. art. 483950 Dim. 2 0,24.