ZSGT 060204R-DT IC948 Deep Drilling Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper

Codice art.: 4800602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800602
EAN / GTIN 7291075483062
Codice del produttore 4800602
Numero-L L24250 211

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Spessore inserto (S) 1.5 mm, Larghezza inserto (W1) 6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Spessore inserto (S) 1.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 6 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto