ZSGT 060204R-DT IC948 Plăcuţe de găurire adâncă cu un singur tăiș de divizare a așchiilor și un ștergător

Cod articol: 4800602
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TRI-DEEP
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4800602
EAN / GTIN 7291075483062
Număr producător 4800602
L-Număr L24250 211

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de găurire adâncă cu un singur tăiș de divizare a așchiilor și un ștergător

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate