GD-DH 16.00-10D-M25-08-N Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 4803011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4803011
EAN / GTIN 7291075354089
Codice del produttore 4803011
Numero-L L24020 591

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 267.2 mm, Lunghezza utile (LU) 172.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Functional Length (LF) 209 mm
  • Length Group 10xD
  • Master Insert Identification (MIID) TOGT 08..
  • Overall Length (OAL) 267.2 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 172.2 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto