ZSGT 060204R-DT IC948 Plaquitas para Taladrado Profundo con Un Solo Filo de Corte Fragmentador de Viruta y Geometría Wiper

Número de artículo: 4800602
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TRI-DEEP
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4800602
EAN / GTIN 7291075483062
Número del fabricante 4800602
Número L L24250 211

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TRI-DEEP" Ver todos