GD-DH 10.50-25D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Codice art.: 4800341
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800341
EAN / GTIN 7291075482997
Codice del produttore 4800341
Numero-L L24020 559

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 10.5 mm, Lunghezza utile (LU) 276.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10.5 mm
  • Functional Length (LF) 303 mm
  • Length Group 25xD
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 276.8 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto