Lama per sega a sciabola 150/4,2 mm (3) legno + plastica

Codice art.: 48001076
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
Denti / Pollice 6
Spessore materiale min. 6 mm
Spessore materiale max. 50 mm
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 3 pz.
Lunghezza 150 mm
Spessore foglio 4,2 mm
Materiali adatti wood; plastic
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 48001076
EAN / GTIN 045242079827
Codice del produttore 48001076
Numero-L L01850 256
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 3 volte più affilata per una maggiore velocità e tagli più precisi
  • I denti sono rinforzati e affilati il triplo per un taglio super netto
  • La lama da 1.6 mm di spessore resiste alle piegature e riduce le vibrazioni

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: 6-50
  • Contenuto della confezione: 3
  • Variante di prodotto: 150 x 6 TPi (senza taglio a tuffo) - 3 pezzi
  • Profondità di taglio (nel legno): 50