Pânză de ferăstrău 150x6-3pc

Cod articol.: 48001076
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 6
Grosimea materialului min. 6 mm
Grosimea materialului max. 50 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 3 buc.
Lungime 150 mm
Grosimea foii 4,2 mm
Compatibilitatea materialelor lemn; plastic
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 48001076
EAN / GTIN 045242079827
Număr producător 48001076
L-Număr L01850 256
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Geometrie a dinților de 3 ori mai rapidă, ascuțită de trei ori, pentru tăieri rapide și fără bavuri
  • Dinții sunt căliți și ascuțiți de trei ori pentru tăieri rapide și curate
  • Corpul lamei de 1,6 mm grosime pentru o rezistență mai mare la îndoire și tăieri silențioase și cu vibrații reduse la viteze mari de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 6-50
  • Conținut pachet: 3
  • Varianta de produs: 150 x 6 TPi (fără tăiere înfundată) - 3 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 50