List pro mečovou pilu 150x6-3ks

Artiklové číslo: 48001076
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zubů na palec 6
Pevnost materiálu min. 6 mm
Pevnost materiálu max. 50 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 3 ks
Délka 150 mm
Pevnost lištu 4,2 mm
Vhodnost materiálu dřevo; plast
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48001076
EAN / GTIN 045242079827
Číslo výrobce 48001076
L-číslo L01850 256
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 6-50
  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: 150 x 6 TPi (bez ponorného řezu) - 3 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 50