SAVNING SAVKLINGE 150x6-3pc

Art.-nr.: 48001076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tænder pr. tomme 6
Tykkelse, materiale min. 6 mm
Tykkelse, materiale maks. 50 mm
Produkttype Bajonetsavklinge
Antal savklinger 3 stk.
Længde 150 mm
Tykkelse, blad 4,2 mm
Materialeegnethed træ; kunststof
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 48001076
EAN/GTIN 045242079827
Producentnummer 48001076
L-nummer L01850 256
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3x hurtigere, tredobbelt skærpet tandgeometri for hurtige og gratfrie snit
  • Tænderne er hærdede og tredobbelt skærpede for hurtige og rene snit
  • 1,6 mm tykt bladlegeme for højere modstandsdygtighed over for bøjning og vibrationsfattige og støjsvage snit ved høje skærehastigheder

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i træ [mm]: 6-50
  • Pakkeindhold: 3
  • Produktvariant: 150 x 6 TPi (uden nedstryksnit) - 3 stk
  • Snitdybde (i træ): 50