• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di conteggio, tipo CCS, Campo massimo di pesatura: 60kg

Codice art.: 479542 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Campo massimo di pesatura (kg) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 kg - 60 kg
Risoluzione 0,1 g
Lettura della bilancia per quantità 2 g
Riproducibilità 0,1 g
Linearità ±0,2 g
Tempo di oscillazione 2 s
Peso minimo del pezzo 1 g
Dimensione piano di pesata 294×225 mm
Larghezza 320 mm
Profondità 350 mm
Altezza 125 mm
Larghezza bilancia con piattaforma 500 mm
Profondità bilancia con piattaforma 400 mm
Altezza bilancia con piattaforma 137 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Peso netto 13 kg
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Codice del produttore CCS 60K0.1L.
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Bilancia contapezzi con ottimizzazione automatica del riferimento (migliora gradualmente il valore medio del peso parziale).
  • Pezzi o peso target programmabili con segnale acustico.
  • Memoria cumulativa di conteggio per sommare unità di conteggio uguali per numero e peso totale.
  • Quantità di riferimento o peso di riferimento selezionabili.
  • Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.
  • Programma di regolazione CAL: per l’autotaratura (necessario peso campione esterno su richiesta).
  • Commutazione del display da pezzo a peso.

Sistema di conteggio composto da bilancia di riferimento e da bilancia per quantità (bilancia con piattaforma) con cavo di collegamento da 2,0 m.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione per bilancia di riferimento.

Accessori speciali:

Accumulatore interno, spia di controllo su richiesta.

Nota:

Per la taratura si prega di selezionare entrambe le posizioni proposte, poiché è necessario tarare sia la bilancia di riferimento che la bilancia per quantità (bilancia con piattaforma di pesata).