Számlálórendszer, CCS típus 60 kg

Cikkszám: 479542 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 60 kg
Leolvasás 0,1 g
Mennyiségmérleg leolvasása 2 g
Ismételhetőség 0,1 g
Linearitás ± 0,2 g
Berezgési idő 2 s
Darabsúly min. 1 g
Mérleg lap mérete 294×225 mm
Szélesség 320 mm
Mélység 350 mm
Magasság 125 mm
Platós mérleg szélessége 500 mm
Platós mérleg mélysége 400 mm
Platós mérleg magassága 137 mm
Energiaellátás Akkus
Nettó tömeg 13 kg
Termék fajtája Számláló mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Gyártó száma CCS 60K0.1L.

Leírás

Kivitel:

  • Pontos számlálómérleg automatikus referencia-optimalizálással (fokozatosan javítja a résztömeg átlagértékét).
  • A céldarabszám ill. célsúly beprogramozható hangjelzéssel.
  • Számláló összmemória az azonos számlált darabok teljes darabszámának és össztömegének összeadásához.
  • Referencia darabszám és referencia súly választható.
  • Hálózati és akkus üzem lehetséges.
  • CAL beállító program: A pontosság beállítására, (szükséges kalibráló súly külön rendelésre).
  • Átkapcsolható darabszám- és tömegkijelzés.

A számlálórendszer egy referenciamérlegből és egy mennyiségmérlegből (platós mérleg) áll 2,0 m összekötő kábellel.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V/50 Hz, referencia mérleghez való munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Belső akkumulátor, jelzőlámpa külön rendelésre.

Figyelem:

A kalibráláshoz kérjük, válassza ki mindkét felajánlott tételt, mert mind a referencia mérleget, mind a mennyiségmérleget (platós mérleget) kalibrálni kell.