Räknesystem, typ CCS 60 kg

Art-nr: 479542 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal kapacitet 0 kg - 60 kg
avläsning 0,1 g
Avläsning antalsvåg 2 g
reproducerbarhet 0,1 g
linearitet ±0,2 g
insvängningstid 2 s
minimal styckevikt 1 g
vågplattans mått 294×225 mm
Bredd 320 mm
Djup 350 mm
höjd 125 mm
plattformsvågens bredd 500 mm
plattformsvågens djup 400 mm
plattformsvågens höjd 137 mm
Energiförsörjning Batteridriven
nettovikt 13 kg
Produktslag Räknevåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 479542 60
EAN/GTIN 4045761153288
Tillverkarens nummer CCS 60K0.1L.

Benämning

Utförande:

  • Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikterna).
  • Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.
  • Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.
  • Inställbar på referensantal eller referensvikt.
  • Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.
  • Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (den nödvändiga, externa justeringsvikten levereras på begäran).
  • Displayen kan växlas mellan antal och vikt

Räknesystem bestående av en referensvåg och en antalsvåg (plattformsvåg) med 2,0 m förbindelsekabel.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetsskyddshuv för referensvåg.

Specialtillbehör:

Internt batteri, signallampa på begäran.

Anmärkning:

Vid kalibreringen bör du markera de båda angivna positionerna, eftersom både referensvågen och mängdvågen (plattformsvågen) måste kalibreras.