Počítací systém, typ CCS, maximální rozsah vážení: 60kg

Artiklové číslo: 479542 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce CCS
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Šířka korpusu 320 mm
Hloubka korpusu 350 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 295 mm
Hloubka vážicí desky 225 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Výška plošné váhy 137 mm
Šířka plošné váhy 500 mm
Hloubka plošné váhy 400 mm
Rozsah vážení min. 0 g
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 60 kg
Rozlišitelnost 0,1 g
Opakovatelnost 0,1 g
Linearita ± 0,2 g
Rozhraní RS 232 C
Druh produktu Počítací váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Doba ustálení 2 s
Měřicí technika digitální
Zkušební protokol ne
Hmotnost 13 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Číslo výrobce CCS 60K0.1L.
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Přesné počítací váhy s automatickou optimalizací referencí (zlepšuje postupně průměrnou hodnotu hmotnosti dílů).
  • Programovatelný cílový počet kusů resp. cílová hmotnost s akustickým signálem.
  • Paměť na vypočtené hodnoty sčítá stejné započítávané díly do celkového počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Referenční počty kusů nebo referenční hmotnost volitelné.
  • Napájení ze sítě nebo z akumulátoru.
  • Nastavovací program CAL: pro nastavování přesnosti (k tomu externí nastavovací závaží na poptávku).
  • Přepínání displeje z kusů na hmotnost.

Systém počítání zahrnuje referenční váhu a počítací váhu (plošinová váha) s připojovacím kabelem 3,0 m.
Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, pracovního ochranného krytu pro referenční váhu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, signální lampa na poptávku.

Poznámka:

Ke kalibraci zvolte obě nabízené polohy, protože se musí provést kalibrace jak referenční váhy, tak také počítací váhy (plošinové váhy).