Sistema de recuento, tipo CCS, Intervalo de pesaje máximo: 60kg

Número de artículo: 479542 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante CCS
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Carcasa anchura 320 mm
Carcasa profundidad 350 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 295 mm
Profundidad de la placa de pesaje 225 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Incluida unidad indicadora sí
Balanza de plataforma altura 137 mm
Balanza de plataforma anchura 500 mm
Balanza de plataforma profundidad 400 mm
Intervalo de pesaje mín. 0 g
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 60 kg
Precisión de lectura 0,1 g
Repetibilidad 0,1 g
Linealidad ± 0,2 g
Interfaz RS 232 C
Tipo de producto Balanza cuentapiezas
Unidad del rango de pesaje Gramm; kilogramos
Tiempo de respuesta 2 s
Metrología digital
Certificado de prueba no
Peso 13 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Número del fabricante CCS 60K0.1L.
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza cuentapiezas precisa con optimización de referencia automática (afina el valor medio de peso de la pieza progresivamente).
  • Cantidad y peso meta programable con señal acústica.
  • Memoria total de cantidades para sumar las piezas de recuento idénticas en piezas totales y peso total.
  • Cantidad o peso de referencia seleccionable.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y a pila.
  • Programa de ajuste CAL: para ajustar la precisión (peso de ajuste externo necesario a petición).
  • Cambio de indicación de unidades a peso.

Sistema de recuento constituido por una balanza de referencia y una balanza para cantidades (balanza para plataforma) con cable de conexión de 3,0 m.
Pantalla de comprobación de pesaje: Respuesta acústica o visual si hay pesajes fuera de un valor límite preestablecido.

Volumen de suministro:

Incluido adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora para balanza de referencia.

Partes opcionales:

Batería interna, lámpara indicadora a petición.

Nota:

Para la calibración, seleccione las dos posiciones ofrecidas, ya que deben calibrarse tanto la balanza de referencia como la balanza de cantidades (balanza de plataforma).