• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Data logger, Modello: 175T2

Codice art.: 474180 175T2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 81,40 € /pz.
  • 123,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 3 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AAA (LR3)
Ricaricabile no
Grado di protezione IP IP65
Denominazione originale prodotto 175 T2
Alimentazione Funzionamento a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di sonda esterna NTC
Valore di misura min., Sensore interno -35 °C
Valore di misura min., Sensore esterno -40 °C
Valore di misura max., Sensore interno 55 °C
Valore di misura max., Sensore esterno 120 °C
Limite d’errore, Sensore interno 0,5 °C
Limite d’errore, Sensore esterno 0,3 °C
Risoluzione visualizzata 0,1 °C; 0,1 °C
Tarabile si
Tipo di prodotto Data logger
Grandezze Gradi Celsius
Campo di misura per external probe; internal probe
Valori memoria dispositivo 1
Normativa EN 12830
Interfaccia interfaccia USB
Materiale corpo plastica
Lunghezza complessiva 89 mm
Larghezza complessiva 55 mm
Altezza complessiva 30 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Codice del produttore 0572 1752
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Registratore di dati a 2 canali robusto e compatto con display grande e retroilluminato. Memoria interna per 1 milione di valori di misura. Elevata sicurezza dei dati anche in caso di batteria scarica. Cadenza di rilevamento impostabile tra 10 secondi e 24 ore. Durata della batteria ≥ 3 anni (ciclo di misurazione 15 min., 25 °C). Due interfacce standard (mini USB e scheda SD) per una facile programmazione e lettura dei dati logger mediante collegamento diretto a un PC.
Collegamento per 1 sensore di temperatura esterno (modello NTC).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi supporto da parete, serratura, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, certificato di collaudo e software ComSoft Basic V5 gratuito disponibile per il download.

Accessori speciali:

Cavo USB 474183 Dim. USB.
Sensore di temperatura (modello NTC) su richiesta.