Sensore della temperatura dell’aria, Modello: NTC

Codice art.: 474144 NTC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura -50 °C - 125 °C
Limite di errore ±0,2 (da -25 a +80) °C
Tempo di reazione t99 60 s
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP IP 54
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474144 NTC
copia
EAN / GTIN 4029547019159
copia
Codice del produttore 0615 1712
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.