Sonda tipo K, Modello: OF

Codice art.: 474120 OF
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 99,40 € /pz.
  • 110,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Con tubo sensore
Tipo di sonda esterna K
Valore di misura min., Sensore esterno -60 °C
Valore di misura max., Sensore esterno 300 °C
Tarabile si
Tipo di prodotto Termometro
Grandezze Gradi Celsius
Campo di misura per Sensore esterno
Tempo di risposta min. 3 s
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474120 OF
EAN / GTIN 4029547003462
Codice del produttore 0602 0393
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Nota:

Altri sensori di temperatura su richiesta.