• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza amperometrica digitale, Denominazione originale prodotto: CM2

Codice art.: 473305 CM2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 97,60 € /pz.
  • 104,50 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 4.000
Precisione base 0,5 %
Denominazione originale prodotto CM2
Test con segnale acustico 0 − 50 Ω
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Funzione Salva HOLD, MAX
Tensione alternata AC 1 mV − 600 V
Tensione continua DC 0,1 mV − 600 V
Corrente alternata AC 100 mA − 300 A
Corrente continua DC 10 mA − 300 A
Resistenza 0,1 Ω − 40 MΩ
Apertura massima della pinza 25 mm
Categoria di sovratensione CAT III 300 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Alimentazione elettrica 2× 081561 LR3
Tipo di prodotto Pinza per elettricisti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473305 CM2
EAN / GTIN 4014651000810
Codice del produttore 044035
Produttore/persona responsabile BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
Ideale per la misurazione di correnti basse.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.