{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 4 000 | |
Alappontosság | 0,5 % | |
Gyártó jelölése | CM2 | |
Akusztikus átvezetés-teszt | 0 − 50 Ω | |
Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) | |
Memória funkció | HOLD, MAX | |
Váltakozó feszültség AC | 1 mV − 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 600 V | |
Váltóáram AC | 100 mA − 300 A | |
Egyenáram DC | 10 mA − 300 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Maximális fogónyílás | 25 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 300 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473305 CM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000810 | |
Gyártó száma | 044035 |