Det finns ett alternativ till denna artikel:

Digital tångamperemeter CM2

Art-nr: 473305 CM2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 973,21 SEK /st.
  • 1 110,07 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

visningsområde 4 000
grundnoggrannhet 0,5 %
tillverkarens beteckning CM2
akustiskt kontinuitetstest 0 − 50 Ω
mätmetod TRUE RMS (AC)
minnesfunktion HOLD, MAX
växelspänning AC 1 mV − 600 V
likspänning DC 0,1 mV − 600 V
växelström AC 100 mA − 300 A
likström DC 10 mA − 300 A
resistans 0,1 Ω − 40 MΩ
maximal tångöppning 25 mm
överspänningskategori CAT III 300 V
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
strömförsörjning 2× 081561 LR3
Produktslag Tångamperemeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473305 CM2
EAN/GTIN 4014651000810
Tillverkarens nummer 044035

Benämning

Utförande:

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

Användningsdata:

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner.
Idealisk för mätning av mindre strömmar.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen