{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 4.000 | |
Osnovna preciznost | 0,5 % | |
Oznaka proizvođača | CM2 | |
Zvučni test provodljivosti | 0 − 50 Ω | |
Mjerni postupak | TRUE RMS (AC) | |
Funkcija memorije | HOLD, MAX | |
Izmjenični napon AC | 1 mV − 600 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 mV − 600 V | |
Izmjenična struja AC | 100 mA − 300 A | |
Istosmjerni napon DC | 10 mA − 300 A | |
Otpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
maksimalni otvor kliješta | 25 mm | |
Kategorija prenapona | CAT III 300 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Opskrba energijom | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Električna kliješta |
Broj artikla | 473305 CM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000810 | |
Broj proizvođača | 044035 |