{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Antal medfølgende batterier | 2 stk. | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| Producentbetegnelse | CM2 | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Tangåbning, maks. | 25 mm | |
| Målemetode | TRUE RMS (AC) | |
| Kontinuitetstest min. | 0 Ω | |
| Kontinuitetstest maks. | 50 Ω | |
| Modstandsmåling, min. | 0 Ω; 0,1 Ω | |
| Modstandsmåling, maks. | 0 MΩ; 40 MΩ | |
| Målespænding, min., spændingsmåling | 0,001 V | |
| Målespænding, maks., spændingsmåling | 600 V | |
| Visning (DC), min. | 0 V | |
| Visning (DC), maks. | 600 V | |
| Visning (AC), min. | 0,001 V | |
| Visning (AC), maks. | 600 V | |
| Vekselstrøm (AC), min. | 100 mA | |
| Vekselstrøm (AC), maks. | 300 A | |
| Vekselstrøm (AC), min. | 0,001 V | |
| Vekselstrøm (AC), maks. | 600 V | |
| Jævnstrøm (DC), min. | 10 mA | |
| Jævnstrøm (DC), maks. | 300 A | |
| Jævnspænding (DC), min. | 0,0001 V | |
| Jævnspænding (DC), maks. | 600 V | |
| Display | LCD | |
| Skærm, belyst | taip | |
| Automatisk slukning | taip | |
| Visbart tal, maks. | 4.000 | |
| Grundpræcision | 0,5 % | |
| Produkttype | strømtang | |
| Målevarianter | gennemgangstest; spændingsmåling; modstandsmåling | |
| Strømtype | jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC) | |
| Med kabel | ja | |
| Med display | ja | |
| Overspændingskategori | CAT III | |
| Funktion | Hold; Max | |
| Standard | IEC / EN 061010-1 | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Kan kalibreres | taip |
| Produkto numeris | 473305 CM2 | |
| EAN / GTIN | 4014651000810 | |
| Gamintojo numeris | 044035 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |