Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: GLL20BOX

Codice art.: 468490 GLL20BOX
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,6 V
Grado di protezione IP IP65
Imballaggio Valigetta in plastica
Alimentazione Alimentazione a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Portata minima 0 m
Portata massima 20 m
Accuratezza 0,3 mm
Campo di livellamento, Autolivellamento 4 grado
Filettatura, Con filettatura per treppiede 1/4 pollici
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate
Colore del laser verde
Classe laser Classe 2
Esecuzione Senza ricevitore
Caratteristiche self-levelling; with tripod thread
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Lunghezza complessiva 129 mm
Larghezza complessiva 68 mm
Altezza complessiva 116 mm
Peso totale 560 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468490 GLL20BOX
EAN / GTIN 4053423303339
Codice del produttore 0601065602
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Linee incrociate verdi per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Grazie all’alloggiamento rinforzato in gomma e alla classe di protezione IP65, i laser sono adatti all’uso robusto nei cantieri e sono sinonimo di durata. Fissaggio comodo, rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 professional con magneti molto potenti. La doppia alimentazione consente di passare agevolmente dalle batterie agli ioni di litio alle batterie alcaline, eliminando i tempi di inattività.
La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria agli ioni di litio da 3,7 V, cavo USB-C, supporto universale LB 10, bersaglio laser, borsa e valigetta per professionisti.