Láser de líneas cruzadas autonivelable GLL, Tipo: GLL20BOX

Número de artículo: 468490 GLL20BOX
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
20 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,6 V
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance mínimo 0 m
Alcance máximo 20 m
Precisión 0,3 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 4 grados
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Color del láser verde
Clase de láser Clase 2
Modelo Sin receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Longitud total 129 mm
Anchura total 68 mm
Altura total 116 mm
Peso total 560 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 468490 GLL20BOX
EAN / GTIN 4053423303339
Número del fabricante 0601065602
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Líneas cruzadas verdes para una visibilidad inmejorable incluso con malas condiciones de luz. Gracias a su carcasa reforzada con goma y a su clase de protección IP65, los láseres son adecuados para el uso en obras y garantizan una larga vida útil. Fijación cómoda, rápida y segura gracias al soporte universal LB 10 Professional con imanes muy potentes. La doble alimentación eléctrica permite cambiar sin problemas entre las baterías de iones de litio y alcalinas, eliminando los tiempos de inactividad.
Una línea horizontal y 2 líneas verticales de 360° permiten una multitud de nuevas aplicaciones para el marcaje, la alineación y la nivelación simultáneos en interiores. Intervalo de trabajo amplio de hasta 120 m con la ayuda del receptor LR 7 Professional (accesorios).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Batería de iones de litio 3,7V, cable USB-C, soporte universal LB 10, panel para láser, bolsa y maletín de herramientas.