{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,6 V | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah minimální | 0 m | |
| Dosah maximální | 20 m | |
| Přesnost | 0,3 mm | |
| Rozsah vyrovnávání, Samonivelace | 4 stupeň | |
| Závit, Se závitem pro stativ | 1/4 palec | |
| Druh produktu | Křížový liniový laser | |
| Barva laseru | Zelená | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | Bez přijímače | |
| Vlastnosti | Samonivelace; Se závitem pro stativ | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
| Celková délka | 129 mm | |
| Celková šířka | 68 mm | |
| Celková výška | 116 mm | |
| Hmotnost celkem | 560 g |
| Katalogové číslo | 468490 GLL20BOX | |
| EAN / GTIN | 4053423303339 | |
| Číslo výrobce | 0601065602 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |