{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Scala | millimetro | |
| Passo | 1 mm; 10 mm | |
| Unità campo di misura | metri | |
| Campo di misura min. | 0 m | |
| Campo di misura max. | 50 m | |
| Larghezza del nastro | 13 mm | |
| Colore del nastro | trasparente | |
| Tipo di flessometro | Flessometro | |
| Lunghezza alloggiamento/ telaio | 210 mm | |
| Larghezza alloggiamento/telaio | 175 mm | |
| Altezza alloggiamento/telaio | 32 mm | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Lunghezza complessiva | 210 mm | |
| Larghezza complessiva | 175 mm | |
| Altezza complessiva | 32 mm | |
| Ritorno automatico del nastro | no | |
| Es. inossidabile | si | |
| Classe di precisione | EG 2 | |
| Normativa | DIN 866 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile | si | |
| Tipo di prodotto | Flessometro |
| Codice articolo | 463050 50 | |
| EAN / GTIN | 4007368105138 | |
| Codice del produttore | 515231050AF | |
| Produttore/persona responsabile | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |