Ruostumaton teräsnauhamitta kotelossa 50 m

Tuote nro.: 463050 50
(2,92 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 73,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 50 m
Nauhan leveys 13 mm
Asteikon alun tyyppi A
Kotelon pituus 210 mm
Kotelon leveys 175 mm
Kotelon korkeus 32 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 463050 50
EAN / GTIN 4007368105138

Kuvaus

Malli:

Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.
Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.
Nauha: Patentoitu nauhan alkupää, Flextop-päällyste. Nauhan pinnoite, joka on läpinäkyvää ja erittäin joustavaa muovia, estää nauhan murtumisen alkupäästä.
Ruostumaton teräksinen nauhamitta karkaistua kromi-nikkeliterästä, läpinäkyvästi polttomaalattu. Painetussa asteikossa selkeästi luettavat numerot ja jaot. Hyvä murtolujuus ja joustavuus. Varustettu cm-asteikolla (ensimmäisessä 20 cm:ssä mm-asteikko).

Ohje:

Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.