Nastro in acciaio inossidabile in custodia, Lunghezza del nastro: 30m

Codice art.: 463050 30
Prezzo per 1 Articolo (2,58 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 67,60 € /pz.
  • 112,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Scala millimetro
Passo 1 mm; 10 mm
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 30 m
Larghezza del nastro 13 mm
Colore del nastro trasparente
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 175 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 145 mm
Altezza alloggiamento/telaio 32 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 175 mm
Larghezza complessiva 145 mm
Altezza complessiva 32 mm
Ritorno automatico del nastro no
Es. inossidabile si
Classe di precisione EG 2
Normativa DIN 866
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 463050 30
EAN / GTIN 4007368079040
Codice del produttore 515221030AF
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.
Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.
Nastro: inizio nastro brevettato; rivestimento flextop. Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.
Nastro in acciaio inossidabile temprato al nichel-cromo, con verniciatura trasparente a fuoco. Graduazione stampata con scale e cifre di facile lettura. Buona resistenza alla rottura e flessibilità. Graduazione in centimetri (i primi 20 cm con graduazione in millimetri).

Nota:

Ulteriori versioni con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.