Taśmy miernicze ze stali nierdzewnej, w osłonie z tworzywa sztucznego, długość taśmy: 50m

Nr art.: 463050 50
Cena za 1 sztuka (PLN 13,72 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 625,63 PLN /szt.
  • 341,07 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm; 10 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 50 m
Szerokość taśmy 13 mm
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 210 mm
Szerokość obudowy/ramy 175 mm
Wysokość obudowy/ramy 32 mm
Materiał Stop aluminium; stal szlachetna (INOX); z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 210 mm
Szerokość całkowita 175 mm
Wys. całkowita 32 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 463050 50
EAN / GTIN 4007368105138
Numer producenta 515231050AF
Producent/osoba odpowiedzialna Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.
Obudowa ramowa: ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.
Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty tworz. Flextop.
Taśma powleczona przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.
Taśma miernicza ze stali nierdzewnej z hartowanej stali chromowo-niklowej, pokryta przezroczystym lakierem piecowym. Łatwo czytelne liczby i podziałka na drukowanej skali. Elastyczna, odporna na załamania. Z podziałką w cm (pierwsze 20 cm z podziałką milimetrową).

Wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.