Ruletă din oţel inoxidabil în carcasă, Lungimea benzii: 50m

Cod articol.: 463050 50
Preț per 1 buc. (2,63 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 124,00 € /buc.
  • 67,60 € /buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm; 10 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 50 m
Lăţimea benzii 13 mm
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 210 mm
Lățime carcasă/cadru 175 mm
Înălțime carcasă/cadru 32 mm
Material Aliaj de aluminiu; oţel superior (INOX); plastic
Lungimea totală 210 mm
Lăţimea totală 175 mm
Înălţimea totală 32 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 463050 50
EAN / GTIN 4007368105138
Număr producător 515231050AF
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă: Carcasă din material plastic, indestructibilă cu suprafaţă Softfinish. Carcasă cu locaşuri pentru manivelă şi inelul de tragere. Adaptabilă pentru stângaci.
Cadru: Cadru din metal uşor cu bobinaj rapid pe rulmenţi cu bile şi manivelă rabatabilă.
Bandă: Capătul de început al benzii brevetat, îmbinare-racord Flextop. Îmbrăcarea benzii, din material plastic transparent, foarte flexibil, împiedică ruperea benzii la capătul de început.
Ruletă din oţel inoxidabil, bandă din oţel-crom-nichel călit, acoperită cu lac transparent. Scalare imprimată cu cifre şi gradaţie uşoare de citit. Rezistenţă ridicată la rupere şi flexibilitate. Cu gradaţie în cm (primii 20 cm cu gradaţie în mm).

Notă:

Modele în lungime de 100 m sau cu gradaţii în inch sau început de măsurare tip B/C la cerere.