• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Flessometro con protezione custodia extra resistente, Lunghezza del nastro: 10m

Codice art.: 462335 10
Prezzo per 1 Articolo (5,04 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 79,40 € /pz.
  • 179,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Larghezza del nastro 25 mm
Lunghezza corpo 95 mm
Larghezza corpo 45 mm
Altezza corpo 98 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462335 10
EAN / GTIN 4975364025296
Codice del produttore G5PA0MTL215Y
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro G-Lock molto robusto con protezione custodia extra resistente. Custodia antiscivolo. Gancio terminale per lo scorrimento a rivettatura tripla. Ritorno e bloccaggio automatici del nastro. L'ammortizzatore riduce il carico nella corsa di ritorno. Graduazione di facile lettura sul lato anteriore e posteriore. Nastro giallo, stampato in rosso / nero e rivestito in acrilico per garantire un'elevata resistenza all'abrasione. Inclusa clip da cintura.