Rullmåttband med extra starkt kåpskydd 10 m

Article no.: 462335 10
(NOK 64,76 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 938,81 /pcs.
on request
På lager
41 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
bandbredd 25 mm
husets längd 95 mm
husets bredd 45 mm
husets höjd 98 mm
Produktslag Bandmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 462335 10
EAN / GTIN 4975364025296
Manufacturer number G5PA0MTL215Y

Beskrivelse

Utförande:

Mycket robust rullmåttband G-Lock med extra starkt kåpskydd. Glidsäker kåpa. Förskjutbar glidändkrok med 3 nitar. Automatisk bandåtergång och bandstopp. Stötdämpare minskar belastningen vid återgång. Lätt läsbar skaldelning på fram- och baksidan. Gult måttband med svart/röd text och med akrylbeläggning för hög nötningshållfasthet. Inklusive bältesclips.