Tračni metar s ekstra snažnom zaštitom kućišta 10 m

Artikl br.: 462335 10
(5,47 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 79,29 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Širina trake 25 mm
Duljina kućišta 95 mm
Širina kućišta 45 mm
Visina kućišta 98 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462335 10
EAN / GTIN 4975364025296
Broj proizvođača G5PA0MTL215Y

Opis

Izvedba:

Vrlo otporan tračni metar na namotavanje G-Lock s ekstra snažnom zaštitom kućišta. Kućište otporno na proklizavanje. Pomična klizna krajnja kukica s 3-strukim zakovicama. Automatsko namotavanje i zaustavljanje trake. Prigušnik udarca smanjuje opterećenje pri namotavanju. Dobro čitljiva ljestvica s prednje i stražnje strane. Mjerna traka tiskana je crnom / crvenom bojom na žutoj podlozi i prevučena akrilnim slojem za postizanje velike otpornosti na abraziju. Uključujući kopču za remen.