Rollbandmaß mit extrastarkem Gehäuseschutz, Bandlänge: 10m

Artikel-Nr.: 462335 10
Preis pro 1 Stück (5,34 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 162,00 € /Stk.
  • 79,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie G-Lock
Skalierung Millimeter
Einheit Messbereich Meter
Messbereich max. 10 m
Bandbreite 25 mm
Bandfarbe gelb
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Länge 95 mm
Gehäuse/ Rahmen Breite 45 mm
Gehäuse/ Rahmen Höhe 98 mm
Länge gesamt 95 mm
Breite gesamt 45 mm
Höhe gesamt 98 mm
automatischer Bandrücklauf ja
Band-Stopp/-Arretierung ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 462335 10
EAN / GTIN 4975364025296
Herstellernummer GL25-100EB-EUR
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robustes Rollbandmaß G-Lock mit extrastarkem Gehäuseschutz. Gehäuse rutschfest. Verschiebbarer Gleit-Endhaken 3-fach vernietet. Automatischer Bandrücklauf und Bandstopp. Stoßdämpfer vermindert Belastung beim Rücklauf. Gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite. Maßband gelb, schwarz / rot bedruckt und acrylbeschichtet für hohe Abriebfestigkeit. Inklusive Gürtelclip.