Rullamitta ja erikoisvahva suojakotelo 10 m

Tuote nro.: 462335 10
(5,93 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 86,02 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
Nauhan leveys 25 mm
Kotelon pituus 95 mm
Kotelon leveys 45 mm
Kotelon korkeus 98 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462335 10
EAN / GTIN 4975364025296
Valmistajan numero G5PA0MTL215Y

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankkatekoinen rullamitta G-Lock, erikoisvahva suojakotelo. Luistamaton kotelo. Liikuteltava, liukuva päätykappale, 3-kertaisesti niitattu. Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa. Hyvin luettava asteikko etu- ja takapuolella. Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi. Sisältää vyöpidikeen.