Smerigliatrice angolare da 0,4 hp

Codice art.: 46002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46002
EAN / GTIN 0616026460027
Codice del produttore 46002
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tutti i modelli sono dotati di un sistema di ventilazione che raffredda costantemente la scatola ingranaggi; gli ingranaggi durano più a lungo! Pignone guidato sul rotore per ridurre l’eccentricità. Il cuscinetto ad aghi garantisce il corretto allineamento dell’albero.
  • Sistema di lubrificazione a doppio stoppino imbevuto di olio per ingranaggi, per una durata degli ingranaggi superiore a 700 ore. Questo permette di dosare la giusta quantità e di mantenere l’olio per ingranaggi sugli ingranaggi metallici. Potenza e coppia massime rispetto a qualsiasi altro prodotto concorrente simile.
  • Alloggiamento ergonomico per utensili con comoda impugnatura soft-touch. La leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza impedisce l’avvio accidentale.
  • Il motore a velocità regolata dal regolatore mantiene la velocità sotto carico. Include inserti per pinze sia da 1/4″ che da 6 mm.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 74 mm
  • Lunghezza (mm): 203 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità