.4 hp úhlová bruska

Artiklové číslo: 46002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 46002
EAN / GTIN 0616026460027
Číslo výrobce 46002
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Všechny modely jsou vybaveny vzduchovým kanálem, který zajišťuje nepřetržité chlazení převodovky; díky tomu mají ozubená kola delší životnost! Vodicí pastorek na rotoru slouží ke snížení excentru. Jehličkové ložisko zajišťuje správné vyrovnání hřídele.
  • Dvojitý mazací systém s knôtem, nasáklý převodovým olejem, zajišťující prodlouženou životnost převodovky na více než 700 hodin. To pomáhá zajistit správné dávkování a udržet převodový olej na kovových ozubených kolech. Nejvyšší hodnoty výkonu a točivého momentu ze všech podobných konkurenčních produktů.
  • Ergonomické pouzdro na nářadí s pohodlnou rukojetí s měkkým povrchem. Páčka plynu s bezpečnostní aretací zabraňuje náhodnému spuštění.
  • Motor řízený regulátorem udržuje otáčky i při zatížení. Obsahuje upínací vložky o průměru 1/4″ i 6 mm.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 74 mm
  • Délka (mm): 203 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg