• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp Winkelbohrmaschine

Artikel-Nr.: 46002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 46002
EAN / GTIN 0616026460027
Herstellernummer 46002
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Modelle verfügen über einen Luftkanal zur kontinuierlichen Kühlung des Getriebes; dadurch halten die Zahnräder länger! Das Ritzel ist auf dem Rotor geführt, um den Rundlauf zu verbessern. Das Nadellager gewährleistet die korrekte Ausrichtung der Welle.
  • Doppeldopfen-Schmiersystem, das mit Getriebeöl getränkt ist und eine verlängerte Lebensdauer des Getriebes von über 700 Stunden gewährleistet. Dadurch wird die richtige Menge dosiert und das Getriebeöl bleibt auf den Metallzahnrädern. Höchste Leistung und höchstes Drehmoment im Vergleich zu allen ähnlichen Konkurrenzprodukten.
  • Ergonomisches Werkzeuggehäuse mit komfortablem Soft-Touch-Griff. Der mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattete Gashebel verhindert ein versehentliches Anlaufen.
  • Der regelgesteuerte Motor hält die Drehzahl unter Last aufrecht. Enthält sowohl 1/4″- als auch 6-mm-Spannzangeneinsätze.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 74 mm
  • Länge (mm): 203 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit