Meuleuse d’angle de 0,4 hp

Réf.: 46002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 46002
EAN / GTIN 0616026460027
Réf. fabricant 46002
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Tous les modèles sont équipés d’un système de ventilation qui assure un refroidissement continu du réducteur ; les engrenages ont ainsi une durée de vie plus longue ! Pignon guidé sur le rotor afin de réduire le faux-rond. Le roulement à aiguilles garantit un alignement correct de l’arbre.
  • Système de lubrification à double mèche imprégné d’huile pour engrenages, garantissant une durée de vie des engrenages supérieure à 700 heures. Cela permet de doser correctement la quantité d’huile et de garantir qu’elle reste en contact avec les engrenages métalliques. Puissance et couple les plus élevés parmi tous les produits concurrents similaires.
  • Boîtier d’outil ergonomique doté d’une poignée confortable au toucher doux. Le levier d’accélérateur équipé d’un dispositif de verrouillage de sécurité empêche tout démarrage accidentel.
  • Le moteur à régulateur maintient la vitesse en charge. Comprend des inserts de pince de serrage de 1/4″ et de 6 mm.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 74 mm
  • Longueur (mm): 203 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg