Pinza schiacciatubo ∙ 253 mm

Codice art.: 4590-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore turchese
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura max 60 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza a morsetto/pinza di serraggio/pinza autobloccante
Caratteristiche Autoserraggio
Materiale plastica
Superficie es. verniciata
Lunghezza complessiva 253 mm
Peso totale 130 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4590-3
EAN / GTIN 4000896055753
Codice del produttore 4590-3
Numero-L L60140 876
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Bloccaggio di tubi flessibili
  • Ad es. per tubi di refrigerazione fino a ⌀ 60 mm
  • Bloccaggio sicuro con anelli di fissaggio
  • In resina sintetica di ottima qualità
  • Dimensioni / Lunghezza: 253 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg