• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Abklemmzange ∙ Länge: 253 mm

Artikel-Nr.: 4590-3

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe türkis
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite max. 60 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
Eigenschaften Selbstklemmung
Material Kunststoff
Oberfläche lackiert
Länge gesamt 253 mm
Gewicht gesamt 130 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4590-3
EAN / GTIN 4000896055753
Herstellernummer 4590-3
L-Nummer L60140 876
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abklemmen von flexiblen Leitungen
  • Für z.B. Kühlmittelschläuche bis 60 mm ⌀
  • Sichere Arretierung durch Klemmring
  • Hochwertiger Kunststoff
  • Abmessungen / Länge: 253 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg