Szczypce zaciskowe ∙ Długość: 253 mm

Nr art.: 4590-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4590-3
EAN / GTIN 4000896055753
Numer producenta 4590-3
Numer L L60140 876
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Clamping flexible hoses
  • For e.g. cooling liquid hoses up to 60 mm ⌀
  • Firm fixation with clamp ring
  • Made of high-quality plastic
  • Dimensions / length: 253 mm
  • Net weight: 0.13 kg